※商品画像

GMD-500-S インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENT 46219217 GMD-500-S インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENT 46219217 GMD-500-S インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENT 46219217 GMD-500-S インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENT 46219217

インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46219217 品番GMD-500-S
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm〜43mm迄対応します。
取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。

仕様(付属キー本数)5 シルバー 適合扉厚(mm)23〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする