海毛虫カーリー 2.8in UKMCノーマル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本×1パック) #18 クリームソーダBLグロー 注文コード46223637 品番#18 クリームソーダBLグロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

*吸い込みやすいソフトマテリアル!わずかな水流でもスムーズに揺らめく薄型設計!*カーリーテールの波動をテール部上下に配置されたリブでさらにパワーアップ!集魚効果抜群です。*海毛虫のヘッドから5ミリ程度の中心部分にフックを刺す【チョン掛け】がオススメ!ズレにくく、フッキングポイントを邪魔せず海毛虫のアピールを最大限に出せるセッティングです。

用途タイラバトレーラーに新たな「波動兵器」登場!!細かいリブによる波動であらゆるターゲットを魅了する海毛虫がさらにアピール力UPで登場!テールが生み出す、本体リブとは違う波動が対象魚に強烈にアピール!!あなたの鯛ラバを更に魅力的に演出する究極のトレーラーワームそれが「海毛虫カーリー」 #18 クリームソーダBLグロー 寸法(inch)2.8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする