インパクト用ソケット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)75 呼び寸法(mm)75 注文コード46224495 品番PT-875【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は二面幅・RoHS指令・呼び寸法など25種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(g)2725 呼び寸法(mm)75 二面幅(mm)75 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58387454
2020-10-30
用途:
トラックのタイヤ交換

必要な強度もありそうで、問題なく使用できています。
品質はそのままで、もう少し低価格で提供願いたい。

対象商品:
58387481
2020-02-05
用途:
機械工具のアダプタ
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

トップ工業のインパクト用ソケットは、扱いやすくとても助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
58387533
2017-12-28
用途:
エンジン整備
ガレージ イナヨシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

差込口のサイズが1ランク小さいサイズも在ると良いですね

対象商品:
58387506
2016-05-24
用途:
これも間違って買った
小野田企画 様

とりあえず・・・とっといておく

対象商品:
58387472
2016-07-05
用途:
自動車整備

インパクト用ですがインパクトを使わず使用してます。 とくに不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする