※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 釣具
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
くろポップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
20.ホロイワシ
注文コード
46226908
品番
20.ホロイワシ 25664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
*バイトを誘うスモールシルエット *安定した遠投が可能な後方重心設計 *フックアレンジが可能な高浮力設定 *豊富なカラーラインナップ
用途
従来のチニングポッパーには無い「食わせるチカラ」。ライトブリームゲームの絶対的定番トップウォータープラグ。 スレチヌにも迷わず口を使わせるスモールシルエット。ぶっ飛び&フィネスな仕様のライトブリームゲーム専用マイクロポッパー。スプラッシュ、テーブルターン、高速ドッグウォークまでアクション自由自在!
寸法(mm)
45
色
20.ホロイワシ
質量(g)
3.9
タイプ
フローティング
フック
#12