※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 釣具
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
スアレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
01.どクリア
注文コード
46227206
品番
01.どクリア 27920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
*ライトタックルでも扱いやすいサイズ感 *抜群の飛行姿勢でカッ飛ぶ遠投性能 *アップテンポな連続ドッグウォーク *豊富なカラーラインナップ
用途
<チニングに必要なすべてが詰まった60mm> ドッグウォークと遠投がカンタンな60mm。河川、小磯、サーフで活躍する高性能チニングペンシル。
寸法(mm)
60
色
01.どクリア
質量(g)
7.0g
タイプ
フローティング
フック
#10

特性
クリア系