※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マックナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46227310 品番03.あみだんご 27902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アミパターン(クリア系):「プランクトン」と同じラメ系カラー。ラメでほんのり赤みを帯びたボディは、存在感強め。「どクリア」とのローテーションでナイトゲーム死角なし!

用途「投げたら巻くな。喰うまで置いとけ。」 メバルが口を使う「水中姿勢」に拘った珠玉のスモールミノー。「メバルの好きな角度」で止まる!船影、藻際でポーズしてるだけでメバルが飛びつく理想的な水中姿勢。浮かず・沈まずの絶妙な浮力設定で長くポイントにとどまりメバルを誘う! *バイトを誘うスモールシルエット *極めてベイトライクな水中姿勢 *ポイントに長く留まる絶妙な浮力設定 *豊富なカラーラインナップ 寸法(mm)50 03.あみだんご 質量(g)2 タイプサスペンド(水温・塩分濃度で沈下速度は変化します) フック#14&#14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする