※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 釣具
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
メバちょこ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
01.どクリアー
注文コード
46227346
品番
01.どクリアー 27397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
*安定した遠投が可能な後方重心設計 *独自のダイブ&浮上アクションを生む垂直浮き姿勢 *バイトを誘う一口サイズボディ *豊富なカラーラインナップ
用途
「ライズしてるのに喰わない、、、。」 「見に来てはUターンしてしまう、、、。」 そんなセレクティブなメバルたちに口を使わせる切り札! 竿先で「ちょこッ!」と動かすと軽くダイブし、そのままユラユラと浮上アクションを繰り出します。短い移動距離でネチネチ誘い「見に来ては見切るメバル」も焦らせてバイトに持ち込むことが可能です!
寸法(mm)
55
色
01.どクリアー
質量(g)
2.8
タイプ
フローティング
フック
#12