※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.クリアキャンディ 27407 メバちょこ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227407 14.クリアキャンディ 27407 メバちょこ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227407 14.クリアキャンディ 27407 メバちょこ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227407 14.クリアキャンディ 27407 メバちょこ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227407 14.クリアキャンディ 27407 メバちょこ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227407 14.クリアキャンディ 27407 メバちょこ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46227407

メバちょこ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 14.クリアキャンディ 注文コード46227407 品番14.クリアキャンディ 27407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

*安定した遠投が可能な後方重心設計 *独自のダイブ&浮上アクションを生む垂直浮き姿勢 *バイトを誘う一口サイズボディ *豊富なカラーラインナップ

用途「ライズしてるのに喰わない、、、。」 「見に来てはUターンしてしまう、、、。」 そんなセレクティブなメバルたちに口を使わせる切り札! 竿先で「ちょこッ!」と動かすと軽くダイブし、そのままユラユラと浮上アクションを繰り出します。短い移動距離でネチネチ誘い「見に来ては見切るメバル」も焦らせてバイトに持ち込むことが可能です! 寸法(mm)55 14.クリアキャンディ 質量(g)2.8 タイプフローティング フック#12&#12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする