※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 釣具
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
BM.クロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個×1袋)
注文コード
46230460
品番
203.ソリッドオレンジ 27893
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ど定番:説明不要のど定番!ライトロックはもちろん、河川・河口のチニングにも。
用途
チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ。一口サイズにフォーミュラー配合でバイトタイム持続!
材質
塩ビ製
色
203.ソリッドオレンジ
サイズ(inch)
1.3