※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 釣具
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個×1袋)
注文コード
46230496
品番
09.あみだんご 27641
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ど定番:アミ・プランクトンの集合体をイメージした鉄板カラー。常夜灯周りならまずコレ!
用途
リブ&ピンテールのナチュラルな波動でアジを誘うスタンダードワーム。一口サイズかつ超ソフトマテリアルで吸い込まれやすく豆アジバイトも明確。
材質
塩ビ製
色
09.あみだんご
サイズ(inch)
1.6