※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 釣具
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個×1袋)
注文コード
46230514
品番
12.アミフレーク 27643
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
アミパターン:通称「オキアミ」、グローラメがアミパターンにハマる。不動のプランクトンカラー。
用途
リブ&ピンテールのナチュラルな波動でアジを誘うスタンダードワーム。一口サイズかつ超ソフトマテリアルで吸い込まれやすく豆アジバイトも明確。
材質
塩ビ製
色
12.アミフレーク
サイズ(inch)
1.6