リーブル
リーブルの 防護服・保護服・特殊服
リーブルの 腕カバー
PEVA アームカバー ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46232430
品番
2692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
腕の汚れを手軽にガード
用途
耐久性に優れ、軽くてソフト
手首部分は二重ゴムでズレにくい
材質
PEVA
サイズ
フリー
幅(cm)
18
全長(cm)
36
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません