NEWNO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46232491 品番 PSR08559
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

基本性能の進化は更なる安心・安全のために
雨の日の安全性能が進化
接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上
高いライフ性能で、経済性が向上
ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。
タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現
豊富なサイズラインアップ
セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。
豊富なサイズをラインアップ。
※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。

用途タイヤ・足回り 本数1本 タイヤサイズ195/60R17 90H タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)17 グリーン購入法適合 偏平率(%)0.6 タイヤ外径(mm)626
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする