ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの ヘマトクリット毛細管
毛細管 (開管) 融点測定用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
注文コード
46233086
品番
S75-1088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
融点測定用
材質
高品質ガラス
長さ(mm)
75±0.5
内径(Φmm)
1.1〜1.2
肉厚(mm)
0.2±0.025