藤田金属
藤田金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
藤田金属の グラス・食器・カトラリー
藤田金属の 急須・ティーポット
かすが急須U つる付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233620
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
一つ一つ職人手作り。ベーシックで飽きのこないデザイン。紅茶・お茶に最適。
材質
【本体】アルミニウム【ツマミ】フェノール樹脂【茶こし】ステンレス鋼
質量(g)
155
容量(L)
1.6
寸法(cm)
15×12×14.5