Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の その他 超高強度ポリエチレン
超薄仕様耐切創用手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46236971
品番
S
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
サイズ
S
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
17.4
材質
高強度ポリエステル・ナイロン・玄武岩糸・ワイヤー糸・スパンテック糸
色
黄
機能
耐切創
入数(双)
1
用途
機械組み立てなどの手の保護
材質(すべり止め)
スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴム
色(手首部)
7.7
ゲージ数
18
耐切創性
D
RoHS指令(10物質対応)
対応