StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
15cm USB2.0延長アダプタケーブル USB A オスーUSB A メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237075
品番
USBEXTAA6IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
USB Aオス - USB Aメス
色
ブラック
用途
コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル
長さ(mm)
152
質量(g)
24
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル長(cm)
15.2
伝送速度(Mbps)
480
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス