StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの SATAケーブル
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237757
品番
LSATA6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
2個のラッチ付きSATAコネクタ
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
15cmのケーブル長
用途
小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載
サーバやストレージサブシステムで使用
ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装
SATAドライブアレイに接続
色
レッド
規格
SATA 3.0
コネクタ形状
ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
オス - オス