40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46237793 品番PLATE9M16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

DB9シリアル拡張ポートおよびブラケット

用途マザーボードに接続するシリアルポート1つをパソコンの背面に追加 長さ(mm)406 グレー 高さ(mm)21 質量(g)31 ケーブル長(m)0.406 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 製品幅(mm)121 ケーブル長(cm)40.6 コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー) コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] オス形状DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。メーカーウェブサイトの製品ページに用意された「サポート」タブで配線図マニュアルを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする