色ブラック
用途データ転送。様ーなUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
質量(g)48
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス