40cm マザーボードピンヘッダー接続パラレル(LPT)ポート増設ケーブル ロープロファイル対応PCIブラケット付き DB25 メス - IDCリボンケーブル(26ピン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238983 品番PLATE25F16LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

1x パラレルDB25(メス)コネクタ
1x IDC-26(メス)コネクタ

用途ロープロファイル/SFF(小型)コンピュータの背面に25ピンのパラレルポートを追加 長さ(mm)406 グレー 高さ(mm)19 質量(g)45 コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス 製品幅(mm)80 ケーブル長(cm)40.6 コネクタADB25(D-Sub)[25ピン] コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー) メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン] 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする