曜日別特売
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893

HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893
HDMIDVIMF HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ StarTech.com 46239893

HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オスーDVI-D メス 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46239893品番HDMIDVIMF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

HDMI(オス)- DVI-D変換デュアルリンク(メス)コネクタ

用途HDMI対応ノートパソコンをDVIモニタに接続長さ(mm)50ブラック高さ(mm)15質量(g)29ケーブル長(m)0.05コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)43オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする