StarTech.com
91cm eSATAシールドケーブル オス/オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46239997
品番
ESATA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シリアルATA III規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度
色
ブラック
質量(g)
66
規格
シリアルATA III
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
eSATA(データ)[7ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス
ケーブル長(cm)
91.4
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
eSATA(データ)[7ピン]
コネクタ2
eSATA(データ)[7ピン]