ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46240128 品番 HDMM1MHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適
高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード
仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート

用途
複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放
Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続
DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続
複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)
会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
ケーブル長(m)1 質量(g)95 機能HEC対応、3D対応 AWG28 シールド- ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル ケーブル外径(Φmm)7.3 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 導体数19 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする