StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの その他PC関連ケーブル
91cm USB2.0パネルマウント型USBヘッダピン変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピンメス)-パネルマウント用USB Aポート(メス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240277
品番
USBPNLAFHD3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1x USB-Aメスコネクタ
1x USB-Aパネルマウントメスポート
ケーブル長 91cm
用途
USB-Aポート(メス)をパソコンの背面に追加
色
ブラック
質量(g)
17
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス
USBタイプ
USB2.0
メス形状
USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]
変換タイプ
メス - メス