StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240959
品番
USBAUB2MLA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途
Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期
Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用
色
ブラック
質量(g)
52
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
30〜75
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)
-10〜30
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)
-20〜60
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
Micro USB Type-B[5ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス