StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの HDMIケーブル
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 1m HDMI - Mini HDMI オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241388
品番
HDACMM1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ
小型軽量設計
3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
IPベースのアプリケーションに対応
色
ブラック
質量(g)
44.1
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス
機能
HEC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
Mini HDMI[19ピン]
導体数
19
変換タイプ
オス - オス