StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの HDMIケーブル
1.8m ハイスピードHDMIケーブル(イーサネット対応) HDMI(オス) - HDMI Micro(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241397
品番
HDMIADMM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金メッキHDMIコネクタ
HDMIハイスピード仕様に完全準拠
3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
色
ブラック
質量(g)
62
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス
機能
HEC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
Micro HDMI[19ピン]
HDMI規格
ハイスピード
導体数
19
変換タイプ
オス - オス