曜日別特売
HDADFM5IN マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46241503

HDADFM5IN マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46241503
HDADFM5IN マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46241503
HDADFM5IN マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 46241503

マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46241503品番HDADFM5IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ポータブルHDMIデバイスとHDMIディスプレイ/テレビを接続するHDMI Microコネクタ
持ち運びに便利で最適なパフォーマンスを提供する高品質設計
デジタルオーディオ/ビデオ信号を1本のケーブルで対応するオールインワンケーブル

長さ(mm)127ブラック高さ(mm)10質量(g)20コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス製品幅(mm)20コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMicro HDMI[19ピン]オス形状Micro HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46241503
2023-11-08
用途: Raspberry PIの接続
教育・研究機関

できるだけ短いケーブルを探していたのでぴったりでした.
いまのところ接続や耐久性に問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする