StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
VGA L型(270°)変換アダプタ VGA(D-Sub15ピン) オスー VGA(D-Sub15ピン) メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241607
品番
GC1515MFRA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
0
色
グレー
質量(g)
28
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス