StarTech.com
3m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46241747
品番
USBEXTPAA3MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1×USB-Aオスコネクタ
1×USB-Aメスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
色
ホワイト
質量(g)
47.8
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス