30cm Apple Lightning - USBケーブル (カールコード) ホワイト ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242009 品番USBCLT30CMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

車載ホルダーに取り付けたiPadやiPhoneの充電に便利な、柔軟性のあるコイル構造
あらゆるキャリングケースにすっと収納可能な小型デザイン

用途
自動車内(要USB充電ポート)や壁のコンセントでiPadやiPhoneを充電
USB搭載コンピュータからLighting搭載モバイルデバイスに充電して同期
ホワイト 質量(g)15 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)30.5 特性パワーデリバリー対応 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン] ケーブルタイプカールコード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46242009 USBCLT30CMW 62980147 RUSBLTMM30CMW 高耐久Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル StarTech.com 高耐久Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル StarTech.com 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする