Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242097 品番USB3AU50CMLS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期

用途
Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続
USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする