USB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46242289 品番ICUSB232V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター
幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター
高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター
優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御
シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)40 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0〜65 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20〜80 製品幅(mm)35 結線方式ストレート 動作温度(℃)0〜60 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] USBタイプUSB2.0 対応プロトコルRS-232 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス 伝送速度(Kbps)921.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46242289
2023-04-30
用途:
自動ステージ制御
教育・研究機関

RS-232Cで接続する必要がある機器の制御で使っています。エラーも出ずUSBにつなぐだけでPCに認識されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする