StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの 切替器/分配器/コンバーター
StarTech.comの PC切替器
パソコン自動切替器専用ウルトラスリムKVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46242709
品番
SVECONUS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計
PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単
鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル
用途
StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応
USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能
長さ(m)
3
色
ブラック
質量(g)
259
コネクタA
USB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン)
コネクタB
VGA(高密度D-Sub 15ピン)