曜日別特売
MCHD2VGAE2 Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 46243217

MCHD2VGAE2 Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 46243217
MCHD2VGAE2 Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 46243217
MCHD2VGAE2 Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 46243217
MCHD2VGAE2 Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 46243217
MCHD2VGAE2 Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック StarTech.com 46243217

Micro HDMI-VGA変換アダプタ (スマートフォン/ Ultrabook/ タブレット対応) 1920x1080/1080p ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46243217品番MCHD2VGAE2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最大解像度1920x1080(1080p)
外付け電源アダプタ不要

用途スマートフォン、Ultrabook、タブレットPCなどHDMI Micro対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続長さ(mm)255ブラック高さ(mm)15質量(g)25.3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)20対応解像度1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hzオス形状Micro HDMI[19ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス

商品説明動画

HDMI - VGA変換ディスプレイアダプタ 1920x1080 - HD2VGAE2 | StarTech.com
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする