StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
コンパクトHDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ (Chromebook/ Ultrabook/ ノートパソコンに最適) 1920x1200/1080p
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46243664
品番
HD2VGAMICRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外付け電源不要
小型設計
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
用途
デスクトップ/ノートパソコン/Ultrabook等、HDMI対応デバイスをVGAプロジェクターやディスプレイに接続
外付けモニタでワークスペース画面を倍増し作業効率をアップ
HDMI対応Chromebook、 Ultrabook、ノートパソコンをVGA外付けディスプレイまたはプロジェクトに接続
長さ(mm)
45
色
ブラック
高さ(mm)
14
ポート数
1
ケーブル長(m)
0.045
湿度(%RH)
20〜90
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-20〜85
最大解像度
【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)
21
動作温度(℃)
-20〜85
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
対応解像度
1920×1200、1920×1080(1080p)、1600×1200@60Hz
オス形状
HDMI[19ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス