StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの 切替器/分配器/コンバーター
StarTech.comの PC切替器
1.8m USB / DVI / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46243673
品番
USBDVI4N1A6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
4台の周辺機器のケーブルを1本に統合
最大解像度1920x1200に対応
DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供
用途
パソコンとVGA + USB KVMスイッチを接続。オーディオ & マイク対応
色
ブラック
質量(g)
511
長さ(m)
1.8
最大解像度
1920×1200
コネクタA
USB Type-A(4ピン)USB 2.0、DVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
USB B(4ピン)、DVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)