パソコン自動切替器専用ウルトラスリムKVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244154 品番SVECONUS15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計
PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単
鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル

用途
StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応
USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能
長さ(m)4.5 ブラック 質量(g)364 コネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン) コネクタBVGA(高密度D-Sub 15ピン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする