HDMI-VGA変換アダプタ/コンバータ(オーディオ対応) HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244495 品番HD2VGAA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最大1080pの解像度に対応
2チャンネルのアナログオーディオ出力
ソフトウェア不要
小型軽量設計

用途自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続 長さ(mm)250 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)36 ケーブル長(m)0.25 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0〜60 コネクタAUSB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) 対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする