サーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244504 品番ACCSMNT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保
耐荷重5kg
17mmから70mmまでの幅に調整可能
75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応
デバイスの損傷を防ぐゴムパッド
デバイスを固定する調整可能なストラップ
コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計

用途
オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現
デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張
幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)666 長さ(cm)11.8
注意
※この調整可能なマウントは、17mmから70 mmまでの調整幅に収まる小型CPU、シンクライアント端末、ドッキングステーション、USBハブなどの設置を想定しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする