4台の周辺機器のケーブルを1本に統合 デュアルリンクDVI-D信号サポート DVI-Dシングルリンク信号およびデバイスへの下位互換性 HDTV品質以上の信号(2560 x 1600 @ 60Hzおよびより低いリフレッシュレートでの高解像度)をサポート DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供 デュアルリンクモードでDVI-D最大クロック周波数(7.92 Gbps)をサポート