曜日別特売
ST122LE 2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給 StarTech.com 46244583

ST122LE 2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給 StarTech.com 46244583
ST122LE 2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給 StarTech.com 46244583
ST122LE 2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給 StarTech.com 46244583
ST122LE 2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給 StarTech.com 46244583

2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46244583品番ST122LE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応
USB電源
最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ
300 MHzの映像帯域幅
内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長
DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応

用途
店内での商品広告に映像を活用
空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示
講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成
展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示
講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション
最大解像度2048×1536
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする