USB / デュアルリンクDVI-D / オーディオ / マイク 一体型KVM PC切替器用ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244784 品番DVID4N1USB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4台の周辺機器のケーブルを1本に統合
デュアルリンクDVI-D信号サポート
DVI-Dシングルリンク信号およびデバイスへの下位互換性
HDTV品質以上の信号(2560 x 1600 @ 60Hzおよびより低いリフレッシュレートでの高解像度)をサポート
DVI-D およびUSB 2.0仕様のすべてを満足し、規定仕様以上の性能を提供
デュアルリンクモードでDVI-D最大クロック周波数(7.92 Gbps)をサポート

ケーブル長(m)3 用途パソコンとデュアルリンクDVI +USB KVMスイッチを接続。オーディオ&マイクサポート機能をサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする