SV211KUSB 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 46245773

SV211KUSB 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 46245773
SV211KUSB 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 46245773
SV211KUSB 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 46245773
SV211KUSB 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 46245773
SV211KUSB 2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック) StarTech.com 46245773

2ポートUSB接続KVMスイッチ(オーディオ対応/ケーブル付属) 2台用PCパソコン/CPU切替器(ブラック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46245773品番SV211KUSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ケーブル(1.2m)同梱
最大解像度:2048 x 1536
スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン
音声にも対応するトータル スイッチソリューション
コンパクト設計
USBバスパワー対応 - 外付けアダプタ不要

用途
キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで2台のUSB対応コンピューターを制御
コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利
モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適
シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上
ポート数2ディスプレイVGAキーボード/マウスUSBケーブル長(m)1.2最大解像度2048×1536
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする