曜日別特売
HB-65 クオーレハンドル HB-65 シロクマ 46245888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-65 クオーレハンドル HB-65 シロクマ 46245888
HB-65 クオーレハンドル HB-65 シロクマ 46245888

クオーレハンドル HB-65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ注文コード46245888品番HB-65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質真鍮+ステンレス鏡面・SGサイズ寸法L(mm)130寸法H(mm)31寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12寸法P(mm)120サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする