※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
クオーレハンドル HB-65
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
小
注文コード
46245897
品番
HB-65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ステンレス
色
鏡面・SG
サイズ
小
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
31
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
12
寸法P(mm)
90
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28