10.6m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246175 品番DVIDSMM35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠

用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)762 ケーブル長(m)10.7 コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度1920×1200 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] 伝送速度(Gbps)最大4.95 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする