SATA22PEXT 30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ StarTech.com 46246263

SATA22PEXT 30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ StarTech.com 46246263
SATA22PEXT 30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ StarTech.com 46246263
SATA22PEXT 30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ StarTech.com 46246263

30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46246263品番SATA22PEXT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ
30cm延長ケーブル

用途
システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現
バックプレーンアダプタの接続を延長
ドライブドックの接続を延長
レッド質量(g)34規格SATA 3.0コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレートコネクタBSATAデータ&電源 [7+15ピン]伝送速度(Gbps)6変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする