曜日別特売
PEX1000SFP2 PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC StarTech.com 46246324

PEX1000SFP2 PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC StarTech.com 46246324
PEX1000SFP2 PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC StarTech.com 46246324
PEX1000SFP2 PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC StarTech.com 46246324
PEX1000SFP2 PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC StarTech.com 46246324

PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46246324品番PEX1000SFP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

多くのギガビットSFPモジュールをサポート
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIXをサポート
ロープロファイル/ハーフハイトブラケット同梱
IEEE802.3z 1000Base-SX/LX、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコーディング、IEEE 802.3x全二重フロー制御、RFC 1157 SNMP v1
ジャンボフレームに対応
PCIメッセージシグナル中断(MSI)対応
Preboot Execution Environment (PXE)2.1

用途
直接光ファイバーに接続し、RJ45ネットワークカードで問題となる電磁干渉を回避。セキュア設定に最適
産業用リモート監視組み込みシステム、高速ビデオ監視装置などに最適
銅線ケーブルよりも長い接続距離でリモート端末へのギガビットフルスピードを保持
幅(mm)18質量(g)57ポート数1消費電力(W)3.2長さ(cm)12.8保存温度(℃)-20 ~ 70高さ(cm)11.8動作温度(℃)0 ~ 45データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
注意
※光ファイバーでのデータ転送速度と転送距離は使用されるSFP(別売)により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする